30Vファンバッテリーセット sbt-11

30Vファンバッテリーセット sbt-11 - さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11 - さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11 - さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11 - さくら電子30Vファンバッテリーセット sbt-11 - さくら電子
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84794449sbt11
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする