曜日別特売

0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)

0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) - エスコ

1本吊。ラッチ付。

材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24内容量1本(1本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795815EA981WR-111
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
84795840EA981WR-11.51.5
オープン
3,710
4,081(税込)
翌日出荷
返品不可
84795858EA981WR-122
オープン
4,110
4,521(税込)
翌日出荷
返品不可
84795876EA981WR-12.52.5
オープン
4,510
4,961(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする