曜日別特売

0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) - エスコ0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) - エスコ0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) - エスコ

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。

材質スチール質量(g)420穴径(Φmm)16寸法L(mm)48使用荷重(t)0.6寸法d(mm)12寸法t(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)24寸法d1(mm)15内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795560EA638CN-31
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする