曜日別特売

3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) - エスコ3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) - エスコ3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) - エスコ

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。

材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795587EA638CN-34
オープン
7,590
8,349(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする