エスコ
1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
両端フック型。
材質
ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
1010
端末仕様
両端フック
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重(kN)
40
幅×厚さ(mm)
ベルト:50×3.3
使用荷重(kN)
10
フック内径(Φmm)
35
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796278
EA982ST-25A
オープン
¥
17,700
¥19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください