エスコ
S型ツーウェイフック
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
5
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796068
EA638DW-106
15.5、7.5
14
60×3
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796077
EA638DW-107
17、7
19
90×3
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796086
EA638DW-108
17、7
22
120×3
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
84796095
EA638DW-109
17、7
14
150×3
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください