エスコ
60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD)
ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質
フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
10.5
色
OD色(荷台シート)
高さ(mm)
1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×580×1070、荷台:800×450×270
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×580×780(自立可)
積載均等耐荷重(kg)
約60
タイヤサイズ(mm)
Φ177×100
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795106
EA520ED-42A
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください