エスコ
2.9t スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)
4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。
材質
スチール
質量(kg)
8.71
タイプ
4本吊り
内径(Φmm)
マスターリンク:160×95
使用荷重(t)
2.9
チェーン径(Φmm)
6
有効長(m)
1.5
内容量
1セット(1セット)
注意
※長さの調整方法は、マスターリンク下部に組み込まれたフックポケットにチェーンを引っ掛けるだけです。ただし、正しく引っ掛けるように十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796208
EA981VZ-32
オープン
¥
103,400
¥
113,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください