13L バケツ・フタ付(ステンレス製)

13L バケツ・フタ付(ステンレス製) - エスコ13L バケツ・フタ付(ステンレス製) - エスコ13L バケツ・フタ付(ステンレス製) - エスコ
仕様ふた付材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)寸法(mm)バケツ:Φ300×260 ふた:Φ305×17質量(g)バケツ:1020 ふた:330容量(L)13取手ワイヤーバネ内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795298EA508S-213
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする