エスコ
18L バケツ・フタ付(ステンレス製)
仕様
ふた付
材質
バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
バケツ:Φ300×345 ふた:Φ305×17
質量(g)
バケツ:1230 ふた:330
容量(L)
18
取手
ワイヤーバネ
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84795316
EA508S-218
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください