曜日別特売

0-0.6MPa アクリル板圧力計

0-0.6MPa アクリル板圧力計 - エスコ

食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。

材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795630EA729BE-6
オープン
3,790
4,169(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする