0.7L [水性] 多目的塗料

0.7L [水性] 多目的塗料 - エスコ0.7L [水性] 多目的塗料 - エスコ0.7L [水性] 多目的塗料 - エスコ0.7L [水性] 多目的塗料 - エスコ0.7L [水性] 多目的塗料 - エスコ0.7L [水性] 多目的塗料 - エスコ

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。

用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間内容量1缶(1缶)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795964EA942E-51オレンジ
オープン
3,020
3,322(税込)
翌日出荷
返品不可
84795980EA942E-52ダークグリーン
オープン
3,020
3,322(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする