興栄繊商
M222 厨房腰下前掛け
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/M
幅(cm)
60
総丈(cm)
65
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800968
M222-ホワイト-M
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください