KM70 ロング胸当てエプロン

KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商KM70 ロング胸当てエプロン - 興栄繊商

しっかりとした厚みで高級感のあるソムリエスタイルを演出。ポケットは右に1つ付いています。首回りはDカンで自在に調整可能。さらに中心丈が110CMあるので、ボトムもしっかりカバーします。熱に強く、コットンの質感にあふれた人気のロング胸当てエプロンです。

機能撥水・制電腰廻り(cm)108裾廻り(cm)98ポケット右ポケット前中心丈(cm)110内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84797626KM70-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
84797635KM70-ネイビー-フリーネイビーネイビー/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
84797644KM70-ブラウン-フリーブラウンブラウン/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
84797660KM70-ホワイト-フリーホワイトホワイト/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
84797669KM70-ボルドー-フリーボルドーボルドー/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
84797678KM70-モクグレー-フリーモクグレーモクグレー/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
84797687KM70-カーキ-フリーカーキカーキ/フリー
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする