興栄繊商
SF350 胸当てエプロン(タスキ)
ショルダーテープ(滑り止め付き)で肩紐がずれにくい。撥水・制電機能。軽量でシワになりにくくアイロン要らずのイージケア素材
機能
撥水・制電
裾幅(cm)
70
身幅(cm)
70
ポケット
両脇マチ付きポケット
前中心丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
前中心丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84799498
SF350-ネイビー-フリー
ネイビー/フリー
85
ネイビー
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799507
SF350-ブラウン-フリー
ブラウン/フリー
85
ブラウン
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799516
SF350-ホワイト-フリー
ホワイト/フリー
85
ホワイト
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799525
SF350-ワイン-フリー
ワイン/フリー
85
ワイン
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799534
SF350-グリーン-フリー
グリーン/フリー
85
グリーン
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799550
SF350-レッド-フリー
レッド/フリー
85
レッド
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799559
SF350-ロイヤルグレー-フリー
ロイヤルグレー/フリー
85
ロイヤルグレー
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
84799568
SF350-ダークネイビー-フリー
ダークネイビー/フリー
85
ダークネイビー
¥
4,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください