EP800 ショートソムリエ ペン差付

EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商EP800 ショートソムリエ ペン差付 - 興栄繊商

ポケットは左右に各1つ、右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。

幅(cm)97機能撥水・制電総丈(cm)74ポケット両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き)腰紐長さ(cm)260内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84799315EP800-ブラックーフリーブラックブラック/フリー
4,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
84799324EP800-ダークブラウンーフリーダークブラウンダークブラウン/フリー
4,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
84799340EP800-ホワイトーフリーホワイトホワイト/フリー
4,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
84799349EP800-ダークグリーンーフリーダークグリーンダークグリーン/フリー
4,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
84799358EP800-イタリアンレッドーフリーイタリンレッドイタリアンレッド/フリー
4,600
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする