ET500 ロングソムリエ

ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商ET500 ロングソムリエ - 興栄繊商

ポケットは右に1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがしっかり結べ、快適にお仕事ができます。

幅(cm)103機能撥水・制電総丈(cm)91ポケット右ポケット腰紐長さ(cm)280内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84798500ET500-ブラック-フリーブラックブラック/フリー
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84798509ET500-ダークブラウン-フリーダークブラウンダークブラウン/フリー
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84798518ET500-ホワイト-フリーホワイトホワイト/フリー
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84798527ET500-ダークグリーン-フリーダークグリーンダークグリーン/フリー
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84798536ET500-イタリアンレッド-フリーイタリアンレッドイタリアンレッド/フリー
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
84798545ET500-ワイン-フリーワインワイン/フリー
3,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする