興栄繊商
EP500 ロングソムリエ ペン差し付き
ポケットは左右に各1つ。右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
幅(cm)
103
機能
撥水・制電
総丈(cm)
91
ポケット
両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き)
腰紐長さ(cm)
280
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800740
EP500-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800749
EP500-ダークブラウン-フリー
ダークブラウン
ダークブラウン/フリー
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800758
EP500-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
84800767
EP500-ダークグリーン-フリー
ダークグリーン
ダークグリーン/フリー
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800776
EP500-イタリアンレッド-フリー
イタリアンレッド
イタリアンレッド/フリー
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください