興栄繊商
ET500W ロングソムリエ スリット入り
ポケットは右に1つ付いています。横向きに伸縮性があり、腰巾も広くとっているので、大きいサイズの方も快適に着用出来ます。
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
幅(cm)
115
機能
撥水・制電・ヨコストレッチ
総丈(cm)
91
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
280
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800654
ET500W-ブラック-フリー
¥5,300
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください