興栄繊商
KK60 ミドルエプロン
しっかりした厚みで熱に強く、水をはじく前掛けスタイル。ポケットは右に1つ付いています。縮みが少ない上、シワにもなりにくい実用性に優れたミドルエプロンです。
幅(cm)
60
総丈(cm)
64
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800548
KK60-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84800557
KK60-ネイビー-フリー
ネイビー
ネイビー/フリー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84800566
KK60-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84800575
KK60-ボルドー-フリー
ボルドー
ボルドー/フリー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
84800584
KK60-グリーン-フリー
グリーン
グリーン/フリー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください