興栄繊商
ET800 ショートソムリエ
ポケットは左右に1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがしっかり結べ、快適にお仕事ができます。
幅(cm)
97
機能
撥水・制電
総丈(cm)
74
ポケット
両脇ポケット
腰紐長さ(cm)
260
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84800338
ET800-ブラック-フリー
ブラック
ブラック/フリー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
84800347
ET800-ダークブラウン-フリー
ダークブラウン
ダークブラウン/フリー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800356
ET800-ホワイト-フリー
ホワイト
ホワイト/フリー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800365
ET800-ダークグリーン-フリー
ダークグリーン
ダークグリーン/フリー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800374
ET800-イタリアンレッド-フリー
イタリアンレッド
イタリアンレッド/フリー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
84800390
ET800-ワイン-フリー
ワイン
ワイン/フリー
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください