興栄繊商
KG301 清涼甚平 上衣
ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。
色
ネイビー
機能
抗菌防臭加工
ポケット
前身頃左に1つ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84798317
KG301-ネイビー-3L
ネイビー/3L
57
80
140
44
¥7,200
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
84800094
KG301-ネイビー-S
ネイビー/S
45
70
102
40
¥6,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
84800110
KG301-ネイビー-M
ネイビー/M
48
74
108
41
¥6,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
84800119
KG301-ネイビー-L
ネイビー/L
50
77
116
42
¥6,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
84800128
KG301-ネイビー-LL
ネイビー/LL
54
80
130
43
¥6,600
¥
4,998
¥5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください