539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S

539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商 539 清涼綿混 平織 京作務衣 緑 S 興栄繊商

薄手でサラッとした感触のトロピカル素材を使用。通気性に富み,涼感のある風合いと上品な光沢が持ち味です。抗菌防臭加工により、夏場の気になる汗も抑え、清潔さと快適さを保ちます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。

タイプ緑/S 股下(cm)63 ウエスト(cm)60cm~82cm パンツ丈(cm)93 着丈(cm)72 対応季節:春~夏向け 適応身長(cm)目安:150~160 裄丈(cm)72 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84797967 539-緑-S
18,000
17,980
19,778 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする