興栄繊商
K808 寂光甚平 上衣
ポケットは前身頃左に1つ。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
エンジ
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
ポケット
前身頃左に1つ
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84799297
K808-エンジ-3L
エンジ/3L
57
80
140
44
¥7,600
¥
6,798
¥7,478
(税込)
6日以内出荷
84799857
K808-エンジ-S
エンジ/S
45
70
102
40
¥7,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
84799866
K808-エンジ-M
エンジ/M
48
74
108
41
¥7,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
84799875
K808-エンジ-L
エンジ/L
50
77
116
42
¥7,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
84799884
K808-エンジ-LL
エンジ/LL
54
80
130
43
¥7,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください