エスコ
ウエット&ドライペーパー(100枚)
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度
#80
基材
ラテックス系紙
砥粒
炭化ケイ素
研磨対象
金属
サイズ(mm)
230×280
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84796795
EA366RT-8A
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください