曜日別特売

ハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号)

ハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコハサミ・裁ち(ステンレス製・銀紙3号) - エスコ

刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。

材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)硬度HRC60内容量1丁(1丁)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802666EA540AP-3824022590
オープン
18,100
19,910(税込)
翌日出荷
返品不可
84802675EA540AP-39260250105
オープン
21,300
23,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする