曜日別特売

ハサミ(フッ素コート/ステンレス製)

ハサミ(フッ素コート/ステンレス製) - エスコハサミ(フッ素コート/ステンレス製) - エスコハサミ(フッ素コート/ステンレス製) - エスコハサミ(フッ素コート/ステンレス製) - エスコ

フッ素コート加工で粘着物がつきにくい大型のはさみです。3.0mmの板厚を活かし、力強く切れる刃に仕上げています。耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性の高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂製のハンドル。開閉感を向上させる樹脂製ナット。

全長(mm)207質量(g)130刃長(mm)75板厚(mm)3材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802185EA540B-38
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする