角バケツ(フタ付)

角バケツ(フタ付) - エスコ

ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。フタ付だから雨水が入りにくく安心です。復元力が強く抜群の立ち上がり。

材質本体:EVA ベルト:ポリプロピレン形状角型質量(g)900ベルト幅(mm)38容量(L)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×290×290繰り返し・詰め替え対応内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802727EA925ME-48
オープン
4,590
5,049(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする