エスコ
綿帆布(難燃)
ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。
材質
タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100%
幅(mm)
1450
厚さ(mm)
0.45
色
OD
糸の太さ
11号
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803278
EA911AK-32
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803287
EA911AK-35
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803296
EA911AK-40
オープン
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください