曜日別特売

紐ヤスリ(#120)

紐ヤスリ(#120) - エスコ紐ヤスリ(#120) - エスコ紐ヤスリ(#120) - エスコ紐ヤスリ(#120) - エスコ紐ヤスリ(#120) - エスコ

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。

材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状幅(mm)1.4粒度#120質量(g)30全長(m)2内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802867EA521PU-1
オープン
725
798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする