曜日別特売

紐ヤスリ(#180)

紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ紐ヤスリ(#180) - エスコ

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。

材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状質量(g)30全長(m)2内容量1本(1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802894EA521PU-41.8#180
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
84802910EA521PU-50.8#200
オープン
725
798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする