曜日別特売

小判型ブラシ

小判型ブラシ - エスコ小判型ブラシ - エスコ

持ちやすい小判型ブラシです。PPの台に、PPの毛、水を含まないので乾きが早く衛生的です。

材質ブラシ:PP全長(mm)125質量(g)90毛丈(mm)約20ブラシ寸法(mm)125×55×40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84801704EA109B-131
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする