エスコ
墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)
フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質
ストラップ:ポリエステル
長さ(mm)
約1700
質量(g)
約1135
種類
巻取式(ロック装置なし)
落下距離(m)
4.5
フック
アルミ
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
最大2.3
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801896
EA998PE-11B
オープン
¥
18,200
¥20,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください