エスコ
タオル掛け(マグネット式)
磁石がつく浴室、冷蔵庫など壁面をキズつけないラバーマグネット使用。日本製で安心してご使用いただけます。耐荷重約1.2kg、タオル以外の用途としても活躍いたします。
材質
バー:ステンレス鋼(SUS304) ブラケット:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)
0~70
耐荷重(kg)
約1.2
取付け方法
マグネット式
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802964
EA638LE-151
330×51×73
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802980
EA638LE-152
432×51×73
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください