エスコ
タオル掛け(粘着式)
粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質
バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)
耐荷重(kg)
約2
取付け方法
粘着式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802718
EA638LE-156
1個(1個)
386×55×58
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802989
EA638LE-157
1本(1本)
476×55×58
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802998
EA638LE-158
1本(1本)
626×55×58
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください