エスコ
単管取付用ベースアタッチメント
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質
鉄(SS400)
質量(g)
990
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×55
ボルト穴径(Φmm)
12
穴ピッチ(mm)
85
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84801790
EA948TF-35A
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください