エスコ
マグネットキャッチ
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質
本体:PA、プレート:鋼板
色
ホワイト
高さ(mm)
18
奥行(mm)
20.8
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
吸着力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802754
EA951MA-53
36
約2
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802770
EA951MA-54
62
約4(片側2)
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください