エスコ
マグネットキャッチ
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質
本体:ABS、プレート:鋼板
色
ホワイト
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
吸着力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802736
EA951MA-51
49
12
15.5
約2.5
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802745
EA951MA-52
59
13
19
約3
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください