エスコ
シート補修粘着テープ(透明/糸入り)
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様
紙管巻、はく離紙付き
材質
ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤
幅(mm)
140
厚さ(mm)
約0.25
色
透明(糸部分:白)
長さ(m)
23~24(乱尺品の為バラつきあり)
粘着力(N/10mm)
9以上
引張強度(N/10mm)
縦:68.6 横:61
耐候性
目安:約1年(保証値ではありません)
内容量
1巻
注意
※本製品は製造上、長さにバラつきのある乱尺品です。ロットにより長さ23~24mでバラつきがあります。ご了承ください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。
※貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません。20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。
※本製品はシートやテントの補修用です。
※車の車体やボディには使用しないでください。
※「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802840
EA944MT-90
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください