曜日別特売

ジャグ置き用踏台(折畳式)

ジャグ置き用踏台(折畳式) - エスコ

折りたたんで収納できるステップです。高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です。滑り止め付き。

材質ポリプロピレン質量(kg)1.6オリーブ段数1耐荷重(kg)80天板高さ(m)0.4天板寸法(幅W×奥行D)(mm)290×220サイズ(mm)390×320×400(H)折りたたみ寸法(mm)390×45×505(H)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802359EA903CS-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする