エスコ
ゴムべら
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質
天然ゴム
材質(柄部)
木
最高耐熱温度(℃)
ゴム:80
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802937
EA579DA-31
ゴム:95×53
180
約80
130
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802946
EA579DA-32
ゴム:120×55
195
約100
140
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
翌日出荷
返品不可
84802955
EA579DA-33
ゴム:150×60
200
約105
140
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください