曜日別特売

可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器 - エスコ可燃性ガス検知器 - エスコ

ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。

質量(g)370電源単3電池×4本使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42感度5ppm(ガソリン)対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など検知方式半導体ガスセンサ/拡散式プローブ長(mm)400内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802167EA702GC-16A
オープン
58,000
63,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする