曜日別特売

耐水ペーパーセット(55枚)

耐水ペーパーセット(55枚) - エスコ耐水ペーパーセット(55枚) - エスコ

金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。

用途あらゆる分野の研磨作業に仕様水研ぎ・空研ぎ兼用セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500基材木材パルプ、セルロース砥粒C(炭化ケイ素)研磨対象金属・プラスチックサイズ(mm)230×280入数55枚内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802246EA366RR-1
オープン
5,550
6,105(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする