エスコ
タイヤ保管袋(SUV用/100枚)
こんなお得な商品も!
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
モノタロウ
¥
4,398
~
税込
¥
4,838
~
(5)
ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途
季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質
高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)
800×1500 (マチ:200×200)
適合車種
SUV
総質量(kg)
4.4
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802578
EA912AB-17
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください