エスコ
タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)
こんなお得な商品も!
タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ
モノタロウ
¥
3,298
~
税込
¥
3,628
~
(5)
乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
用途
季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に
材質
高密度ポリエチレン
使用時寸法(mm)
800×1000 (マチ:100×100)
適合車種
乗用車
総質量(kg)
2.4
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802569
EA912AB-16
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください