曜日別特売

ゴムマット固定用テープ

ゴムマット固定用テープ - エスコゴムマット固定用テープ - エスコゴムマット固定用テープ - エスコゴムマット固定用テープ - エスコ

ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。

用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系粘着力(N/10mm)4.4幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2引張強度(N/10mm)60内容量1巻(1巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84802824EA944ML-10610025
オープン
2,180
2,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする