エスコ
使い捨てフロアマット(PE/50枚)
こんなお得な商品も!
フロアシート ポリエチレン製 フロント用
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
(109)
使い捨てフロアマット。取り出しやすいロールタイプ。切り取りやすいミシン目付き。
用途
自動車整備や板金中のフロアマット汚れ防止に
材質
ポリエチレン
色
白地 文字:緑
質量(g)
575
サイズ(mm)
420×520
内容量
1箱(1箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84802587
EA944KF-61
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください