軸付フェルトバフ(アルミナ)

軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ軸付フェルトバフ(アルミナ) - エスコ

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。

用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属内容量1本(1本)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84803007EA819AZ-11円筒型61550
オープン
720
792(税込)
翌日出荷
返品不可
84803016EA819AZ-12円筒型81550
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
84803025EA819AZ-13円筒型101550
オープン
840
924(税込)
8日以内出荷
返品不可
84803034EA819AZ-14円筒型132055
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
84803050EA819AZ-21砲弾型61550
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
84803059EA819AZ-22砲弾型81550
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
84803068EA819AZ-23砲弾型101550
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
84803077EA819AZ-24砲弾型132055
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
84803086EA819AZ-31球型8845
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
84803095EA819AZ-32球型101045
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
84803104EA819AZ-33球型121245
オープン
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
84803120EA819AZ-34球型151552
オープン
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする