エスコ
軸付フェルトバフ(酸化クロム)
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途
研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
軸径(Φmm)
3
研磨対象
各種金属
材質
酸化クロム含侵バフ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1本(1本)
注意
※フェルトバフの固さはハードタイプとなります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
軸長(mm)
形状
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803129
EA819AZ-41
3
6
50
円筒型
20000
15
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803138
EA819AZ-42
3
8
50
円筒型
20000
15
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803147
EA819AZ-43
3
10
50
円筒型
20000
15
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803156
EA819AZ-44
3
13
55
円筒型
20000
20
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803165
EA819AZ-51
3
6
50
砲弾型
20000
15
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803174
EA819AZ-52
3
8
50
砲弾型
20000
15
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803190
EA819AZ-53
3
10
50
砲弾型
20000
15
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803199
EA819AZ-54
3
13
55
砲弾型
20000
20
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803208
EA819AZ-61
3
8
45
球型
20000
8
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803217
EA819AZ-62
3
10
45
球型
20000
10
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803226
EA819AZ-63
3
12
45
球型
20000
12
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
84803235
EA819AZ-64
3
15
52
球型
20000
15
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください