エスコ
ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
使用荷重は切断荷重の1/6です。ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
材質
SUS304
質量(g)
2900
長さ(m)
100
線径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
破断荷重(kg)
290
ワイヤー
構成:7×7
内容量
1巻(1巻)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84803890
EA628SN-200
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください